Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kork-Pin-Wandtafel 30x40cm braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kork-Pin-Wandtafel 30x40cm braun
Kork-Pin-Wandtafel 30x40cm braun
Kork-Pin-Wandtafel 30x40cm braun
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_000190025
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     90025-21168
EAN/GTIN:
     4007885900254
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
  • Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90025
  • Steckfläche aus Naturkork zum Arbeiten mit Pin-Nadeln
  • 15 mm Echtholzrahmen
  • Inklusive 6 Pin-Nadeln
  • Inklusive 2 Befestigungshaken
  • Größe (B x H): 40 x 30 cm.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
nein
Bruttogewicht:
0.254 kg
Eckenfarbe:
holzfarbig
Farbname:
braun
Marke:
Dahle
Produktbreite:
40 cm
Produkthöhe:
30 cm
Rahmenfarbe:
holzfarbig
Rahmenmaterial:
Echtholz
Tafelfarbe:
braun
Tafelfläche:
Kork
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinboard kork, pinboard, pinnwand 20 x 30 cm, 90025, Board, Board-Korktafel, BoardKorktafel, Kork, Kork-Tafel, Tafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,83416*
€ 127,81416*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 132,67008*
€ 180,33*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,33*
€ 214,5927
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 178,86*
€ 212,8434
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,13*
€ 198,8847
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,80008*
€ 171,1221
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 139,20*
€ 165,648
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,67008*
€ 157,8774
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 5,52792* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.