Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90025, 40 x 30 cm, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90025, 40 x 30 cm, braun
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90025, 40 x 30 cm, braun
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90025, 40 x 30 cm, braun
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90025, 40 x 30 cm, braun
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90025, 40 x 30 cm, braun
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90025, 40 x 30 cm, braun
Artikel-Nr.:
     C1103-90025-21168
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     90025-21168
EAN/GTIN:
     4007885900254
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90025. Oberflächenbeschaffenheit: Naturkork. Inklusive 6 Pin-Nadeln. Farbe des Rahmens: Echtholzrahmen 15 mm. Zubehör für Wandbefestigung: inklusive 2 Befestigungshaken. Größe (B x H): 40 x 30 cm. Farbe: braun.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
Naturkork
Farbe:
braun
Beschreibung der Besonderheiten:
inklusive 6 Pin-Nadeln
Farbe des Rahmens:
Echtholzrahmen 15 mm
Zubehör für Wandbefestigung:
inklusive 2 Befestigungshaken
beidseitig verwendbar:
Nein
Masse (Gewicht):
0.35
Höhe der Tafel:
30
Breite der Tafel:
40
Artikelbezeichnung:
Kork-Pin-Wandtafel
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 90035
Ablageschale vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Dahle 90025
Zubehör für die Wandbefestigung:
inklusive 2 Befestigungshaken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,08424*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 4,12851* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,25424*
€ 155,00255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,69424*
€ 153,14615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,91408*
€ 146,26776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,62416*
€ 131,64275
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,08424*
€ 117,91025
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.