Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_000095099 Herst.-Nr.: 95099-20940 EAN/GTIN: 4007885950990 |
| |
|
| | |
| - Magnettafel Wischer Dahle 95099
- Magnethaftend
- Material des Gehäuses: Kunststoff
- Farbe: Grau
- Nachfüllbar
- Größe (B x H x L): 5,8 x 5 x 15,4 cm
- Gehäusefarbe: Grau
Weitere Informationen: | | Breite: | 58 mm | Bruttogewicht: | 0.175 kg | Farbe: | grau | Farbname: | grau | Höhe: | 50 mm | Länge: | 154 mm | magnetisch: | ja | Marke: | Dahle | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachfüllpack für Whiteboardwischer, Whiteboard-Löschpapier, dahle tafellöscher, tafellöscher, 95099, Boardlöscher, Filzwischer, Tafelradiergummi, Tafelschwamm, Whiteboardreiniger, Whiteboardwischer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 5,76* | € 9,01* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,96* | € 9,32* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,61* | € 10,43* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 7,10* | € 11,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,56* | € 13,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|