Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushaltsschere Eco 12cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haushaltsschere Eco 12cm schwarz
Haushaltsschere Eco 12cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_000054605
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     DAH00.00.54605
EAN/GTIN:
     4007885546056
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
  • Haushaltsschere ECO
  • aus rostbeständigem, gehärtetem Scheren-Spezialstahl - 54 Rockwell
  • Griffe aus bruchfestem ABS-Kunststoff
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.045 kg
Grifffarbe:
schwarz
Griffmaterial:
Kunststoff
Händigkeit:
Rechtshand
Marke:
Dahle
Material:
Stahl
Produktlänge:
13 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,91*
€ 1,43*
Lager 467
14
1
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,74*
1
€ 6,95*
ab € 1,03*
€ 2,00*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.