Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_000054405 Herst.-Nr.: DAH00.00.54405 EAN/GTIN: 4007885232867 |
| |
|
| | |
| - Haushaltsschere Comfort-Grip
- aus rostbeständigem, gehärtetem Scheren-Spezialstahl-54 Rockwell
- schwarze Scherengriffe aus bruchfestem Polypropylen
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.047 kg | Grifffarbe: | schwarz/rot | Griffmaterial: | Kunststoff | Händigkeit: | Rechtshand | Marke: | Dahle | Material: | Stahl | Produktlänge: | 13 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, dahle bastelschere, bastel schere, bastelschere 140mm, Kinderschere, Papierschere, Schere, Scheren |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,96* | € 1,50* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,88* | € 1,71* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,90* | € 1,73* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,44* | € 2,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|