Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_000050008 Herst.-Nr.: DAH00.00.50008 EAN/GTIN: 4007885500089 |
| |
|
| | |
| - Super-Schere
- aus hochwertigem, gehärtetem Edelstahl, rostfrei, 56 Rockwell
- Schneideblätter präzisionsgeschliffen und verschraubt, mit zusätzlicher Nylonsicherung
- Schwarze Scherengriffe aus hochschlagfestem ABS-Kunststoff, spülmaschinenfest und farbecht
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.109 kg | Grifffarbe: | schwarz | Griffmaterial: | Kunststoff | Händigkeit: | Rechtshand | Marke: | Dahle | Material: | Edelstahl | Produktlänge: | 21 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, Konturenschere, Kreativschere, Kreativschnittschere, Motivschere, Zackenschere, Zierrandschere, universalschere 21 cm spitz, konturenschere, allzweckschere 21cm, Bastelschere, Schere, Scheren |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 16,82* | € 22,40* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 18,08* | € 25,63* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 27,37* | € 37,77* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 28,07* | € 38,79* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 34,65* | € 47,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 112,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|