Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber No. 9 Carnaby Street orange Blisterverpackung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kugelschreiber No. 9 Carnaby Street orange Blisterverpackung
Kugelschreiber No. 9 Carnaby Street orange Blisterverpackung
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP50425
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     50425
EAN/GTIN:
     5017303215173
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
  • Kugelschreiber mit gewölbtem Druckknopf
  • aus Messing
  • weich zu berührender Griff
  • bequeme, praktische Verwendung mit einer Hand
  • leicht zu tragen und zu benutzen
  • ergonomischer Entwurf, um die Anstrengung des Schreibens zu vermindern
  • ideal für alltägliche Verwendung oder Geschenkartikel
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
orange
Farbe des Clips:
schwarz
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Platignum
Material:
Kunststoff
Minensystem:
Standardmine
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
orange
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Kugelschreiber
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, druck kugelschreiber, 50425, Schreibgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,72008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,64334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,39004*
€ 95,66415
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,19004*
€ 94,23615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,57*
€ 89,9283
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,97*
€ 82,0743
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 66,92004*
€ 79,63485
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,72008*
€ 66,3069
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Snopake
50428
ab € 55,88004*
Ähnlich
Snopake
50434
ab € 55,51008*
Ähnlich
Snopake
50424
ab € 55,49004*
Ähnlich
Snopake
50430
ab € 55,54008*
Ähnlich
Snopake
50429
ab € 55,89*
Ähnlich
Snopake
50435
ab € 55,90008*
Ähnlich
Snopake
50426
ab € 55,91004*
Ähnlich
Snopake
50432
ab € 4,62*
Ähnlich
Snopake
50431
ab € 55,55004*
Ähnlich
Snopake
50427
ab € 55,76004*
Ähnlich
Snopake
50433
ab € 55,63008*
Ähnlich
Snopake
50156
ab € 3,87*
Ähnlich
Snopake
50157
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.