Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät SuperSlim A4 4 Rollen blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiergerät SuperSlim A4 4 Rollen blau
Laminiergerät SuperSlim A4 4 Rollen blau
Laminiergerät SuperSlim A4 4 Rollen blau
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP40187
Hersteller:
     Swordfish
Herst.-Nr.:
     40187
EAN/GTIN:
     5019118006748
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
  • Heiß/Kaltlaminiergerät
  • 230mm Laminierbreite
  • laminiert ein A4-Blatt in ca. 1 Min. 25 Sek.
  • mit 4 Rollen
  • 2 bis 3 Min. Aufheizzeit
  • Staubefreiungsfunktion
  • kaltes Laminieren möglich
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
390 mm
Farbe:
blau
Höhe:
170 mm
Laminiersystem:
heiß / kalt
Marke:
Swordfish
max. Laminierformat:
A4
max. Laminierstärke:
2x125 mic
Tiefe:
36 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.