Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkarten-Ringbuch Eligo Executive für 500 Karten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visitenkarten-Ringbuch Eligo Executive für 500 Karten schwarz
Visitenkarten-Ringbuch Eligo Executive für 500 Karten schwarz
Visitenkarten-Ringbuch Eligo Executive für 500 Karten schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP15078
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     15078
EAN/GTIN:
     5017303142806
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Executive Visitenkartenmappe mit 25 Hüllen
  • doppelseitige Hüllen halten je 2 x 25 Visitenkarten
  • Kapazität 500 Visitenkarten
  • farbloses A-Z Register mit gefärbten Taben, um den Inhalt zu markieren und sortieren
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Snopake
Material:
PP (Polypropylen)
max. Anzahl der Karten:
500
Visitenkartenaufbewahrungsart:
Visitenkartenringbuch
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, Visitenkarten-Album, Visitenkarten-Mappe, Visitenkarten-Ringbuch, Visitenkartenalbum, Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, ringbuch schwarz, ringbuch, snopake ringbuch, 15078, Album, Mappe, Visitenkarte, Visitenkarten, Visitenkartenablage, VisitenkartenAlbum, Visitenkartenaufbewahrung, VisitenkartenMappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.