Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Index-Beschriftungspfeile 44x12mm 125 Pfeile farbig sortiert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Index-Beschriftungspfeile 44x12mm 125 Pfeile farbig sortiert
Index-Beschriftungspfeile 44x12mm 125 Pfeile farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP13906
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     13906
EAN/GTIN:
     5017303057858
Suchbegriffe:
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
Haftnotizregister
Haftregister
  • Pfeil ermöglicht präzise Markiering, ideal für Landkarten und technische Zeichnen
  • beschichtete Textmarker können auch als Lesezeichen verwendet werden
  • transparentes Material, damit Text noch gelesen werden kann
  • beschreibbare Oberfläche für Notizen
  • Neon Sortiment enthält je 25 Stk.: rosa, gelb, orange, grün, blau
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
125 Blatt
Blattform:
Pfeil
Blattformat:
12x44mm
Breite:
12 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
sortiert
Länge:
44 mm
Marke:
Snopake
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, etiketten register, 13906, haftend, Haftsignal, Haftstreifen, Index, IndexHaftstreifen, Indexstreifen, Marker, Markierungsfähnchen, Page, Signalstreifen, Symbol, Symbol-Haftsignal, Symbol-Haftstreifen, Symbol-Markierungsfähnchen, Symbol-Page, Symbol-Signalstreifen, SymbolHaftsignal, SymbolHaftstreifen, SymbolMarkierungsfähnchen, SymbolPage, SymbolSignalstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 36.000 Packungen
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 0,02328* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 36000 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.