Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizen Neon-farbig Mini 100 Blatt 76mmx76mm


Menge:  Blöcke  
Produktinformationen
Haftnotizen Neon-farbig Mini 100 Blatt 76mmx76mm
Haftnotizen Neon-farbig Mini 100 Blatt 76mmx76mm
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP13527
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     13527
EAN/GTIN:
     5017303047583
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
  • extra helle Neon-Haftnotizen, damit Notizen gleich gesehen werden
  • kleben sich fest an und können leicht entfernt werden
  • können immer wieder neu positioniert werden
  • Neon-Notizblock enthält: gelb, rosa, orange, grün
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattform:
eckig
Blattformat:
76x76mm
Breite:
76 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
sortiert
Länge:
76 mm
Marke:
Snopake
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz, 13527, Hafti, Haftnotizzettel, Notes, Notizpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 18.000 Blöcke
1 Block enthält 400 Blätter (ab € 0,00493* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Blöcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Blöcke
€ 2,99*
€ 3,56
pro Block
ab 12 Blöcke
€ 2,88*
€ 3,43
pro Block
ab 30 Blöcke
€ 2,70*
€ 3,21
pro Block
ab 60 Blöcke
€ 2,63*
€ 3,13
pro Block
ab 120 Blöcke
€ 2,52*
€ 3,00
pro Block
ab 150 Blöcke
€ 2,50*
€ 2,98
pro Block
ab 18000 Blöcke
€ 1,97*
€ 2,34
pro Block
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.