Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Index-Beschriftungsschilder 45x12mm 125 Schildchen farbig sortiert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Index-Beschriftungsschilder 45x12mm 125 Schildchen farbig sortiert
Index-Beschriftungsschilder 45x12mm 125 Schildchen farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP13154
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     13154
EAN/GTIN:
     5017303038260
Suchbegriffe:
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
Haftnotizregister
Haftregister
  • beschichtete Index-Tabe für Verwendung als Textmarker ohne Beschriftung
  • ideal für Originaldokumente, z.B. Verträge oder Bücher aus der Bibliothek, wenn ein tradtioneller Textmarker nicht benutzt werden darf
  • haltbarer und schicker als herkömmleche Designs aus Papier
  • beschreibbare Oberfläche
  • Neon Sortiment enthält je 25 Stk.: rosa, gelb, orange, grün, blau
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
125 Blatt
Blattform:
eckig
Blattformat:
12x45mm
Breite:
12 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
sortiert
Länge:
45 mm
Marke:
Snopake
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, etiketten register, 13154, haftend, Haftsignal, Haftstreifen, Index, IndexHaftstreifen, Indexstreifen, Marker, Markierungsfähnchen, Page, Signalstreifen, Symbol, Symbol-Haftsignal, Symbol-Haftstreifen, Symbol-Markierungsfähnchen, Symbol-Page, Symbol-Signalstreifen, SymbolHaftsignal, SymbolHaftstreifen, SymbolMarkierungsfähnchen, SymbolPage, SymbolSignalstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 36.000 Packungen
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 0,02512* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 36000 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.