Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenbox A4 60mm Kunststoff transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenbox A4 60mm Kunststoff transparent
Dokumentenbox A4 60mm Kunststoff transparent
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP12871
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     12871
EAN/GTIN:
     5017303025734
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
dokumentenbox a4
dokumentenbox
  • Geeignet für DIN A4-Formate.
  • Schnappverschluss
  • 60mm Rückenbreite
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Füllhöhe:
60 mm
für Format:
A4
GPSR:
Snopake Ltd, Potters Lane, 20, WD18 7JQ, Watford, Großbritannien, www.snopake.com, info@snopake.com, +44 1923 202040
Höhe:
60 mm
Marke:
Snopake
Material:
Kunststoff
Produktbezeichnung:
Dokumentenbox
Verschluss:
Schnappverschluss
Weitere Suchbegriffe: Korrespondenzmappe, Sammelmappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Snopake
10087X
€ 3,61*
Zubehör
Snopake
12849
€ 19,83*
Zubehör
Snopake
12861
€ 21,99*
Zubehör
Snopake
13732
€ 8,88*
Zubehör
Snopake
13806
€ 13,17*
Zubehör
Snopake
13801
€ 7,65*
Zubehör
Snopake
13733
€ 13,17*
Zubehör
Snopake
13812
€ 32,53*
Zubehör
Snopake
12845
€ 19,88*
Zubehör
Snopake
12858
€ 21,99*
Zubehör
Snopake
14832
€ 18,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.