Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche A4 electra-Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumententasche A4 electra-Farben sortiert
Dokumententasche A4 electra-Farben sortiert
Dokumententasche A4 electra-Farben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP12844
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     12844
EAN/GTIN:
     5017303088180
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel
  • Dokumententaschen in A4
  • langlebiges abwaschbares Material
  • hochwertig verschweißte Ecken für lange Haltbarkeit
  • attraktive 'Superline'-Oberfläche
  • in electra-Farben
  • Druckknopf in Taschenfarbe
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
hoch
Breite:
330 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
für Format:
A4
Höhe:
225 mm
Marke:
Snopake
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Druckknopf
Weitere Suchbegriffe: sammelmappe a4 kunststoff, pp-beutel, dokumentenmappe a4, Dokumententasche, Einlegemappe, Ordnungsbox, Ordnungstasche, Sammel, Sammel-Tasche, Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,34*
€ 20,6346
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,86*
€ 20,0634
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,76*
€ 18,7544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,27*
€ 18,1713
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,57*
€ 17,3383
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,51*
€ 17,2669
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,40*
€ 13,566
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Snopake
12838X
ab € 2,31*
Ähnlich
Snopake
12843X
ab € 4,23*
Ähnlich
Snopake
12841X
ab € 4,24*
Ähnlich
Snopake
12840X
ab € 11,40*
Ähnlich
Snopake
12839X
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.