Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche A4 classic Sortiment


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumententasche A4 classic Sortiment
Dokumententasche A4 classic Sortiment
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP12843X
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     12843X
EAN/GTIN:
     5017303088340
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel
  • mit einem Druckknopf-Verschluss, um den Inhalt sicher zu behalten
  • robustes PP mit attraktiver 'Superline'-Oberfläche und verschweißten Ecken für lange Haltbarkeit
  • farblose und classic-farbige Dokumententaschen haben den Snopake-Index
  • classic-farbige VE sortiert in den Farben farblos, blau, gelb, grün, rot, Druckknopf in den entsprechenden Farben und farblos mit einem roten
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
für Format:
A4
Länge:
330 mm
Marke:
Snopake
Material:
PP (Polypropylen)
Öffnung:
lange Seite
Verschluss:
Druckknopf
Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappe a4 pp farbig sortiert, pp-beutel, dokumentenmappe a4, 12843X, Dokumententasche, Einlegemappe, Ordnungsbox, Ordnungstasche, Sammel, Sammel-Tasche, Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,31*
€ 20,5989
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,64*
€ 19,8016
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,70*
€ 18,683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,60*
€ 17,374
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,54*
€ 17,3026
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Snopake
12838X
ab € 11,43*
Ähnlich
Snopake
12844
ab € 11,47*
Ähnlich
Snopake
12841X
ab € 5,69*
Ähnlich
Snopake
12840X
ab € 11,42*
Ähnlich
Snopake
12839X
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.