Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizen 127x76mm 100 Blatt gelb


Menge:  Blöcke  
Produktinformationen
Haftnotizen 127x76mm 100 Blatt gelb
Haftnotizen 127x76mm 100 Blatt gelb
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP12133
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     12133
EAN/GTIN:
     5017303002407
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
  • populäre Haftnotizen, produziert gemäß den strengen Snopake-Richtlinien
  • kleben sich fest an fast alle Flächen an
  • Leicht zu entfernen, rückstandsfrei, aber hält die Klebrigkeit zur neuen Positionierung
  • Notizblock 100 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattform:
eckig
Blattformat:
76x127mm
Breite:
127 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Länge:
76 mm
Marke:
Snopake
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz 127 x 76 mm, haftnotiz, 12133, Hafti, Haftnotizzettel, Notes, Notizpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 36.000 Blöcke
1 Block enthält 100 Blätter (ab € 0,0169* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Blöcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Blöcke
€ 2,45*
€ 2,92
pro Block
ab 24 Blöcke
€ 2,38*
€ 2,83
pro Block
ab 60 Blöcke
€ 2,28*
€ 2,71
pro Block
ab 120 Blöcke
€ 2,18*
€ 2,59
pro Block
ab 240 Blöcke
€ 2,12*
€ 2,52
pro Block
ab 300 Blöcke
€ 2,11*
€ 2,51
pro Block
ab 36000 Blöcke
€ 1,69*
€ 2,01
pro Block
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.