Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizen 50x38mm 100 Blatt gelb


Menge:  Blöcke  
Produktinformationen
Haftnotizen 50x38mm 100 Blatt gelb
Haftnotizen 50x38mm 100 Blatt gelb
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP12127
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     12127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
  • populäre Haftnotizen, produziert gemäß den strengen Snopake-Richtlinien
  • kleben sich fest an fast alle Flächen an
  • Leicht zu entfernen, rückstandsfrei, aber hält die Klebrigkeit zur neuen Positionierung
  • Notizblock 100 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattform:
eckig
Blattformat:
38x50mm
Breite:
50 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Länge:
38 mm
Marke:
Snopake
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz 50 x 38 mm, haftnotiz, 12127, Hafti, Haftnotizzettel, Notes, Notizpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 36.000 Blöcke
1 Block enthält 100 Blätter (ab € 0,0067* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Blöcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Blöcke
€ 1,07*
€ 1,27
pro Block
ab 24 Blöcke
€ 1,03*
€ 1,23
pro Block
ab 60 Blöcke
€ 0,95*
€ 1,13
pro Block
ab 120 Blöcke
€ 0,89*
€ 1,06
pro Block
ab 240 Blöcke
€ 0,88*
€ 1,05
pro Block
ab 300 Blöcke
€ 0,86*
€ 1,02
pro Block
ab 36000 Blöcke
€ 0,67*
€ 0,80
pro Block
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.