Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkarten-Aufsteller Walnuss Holz/Acryl 30 Karten max. 90x60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Visitenkarten-Aufsteller Walnuss Holz/Acryl 30 Karten max. 90x60mm
Visitenkarten-Aufsteller Walnuss Holz/Acryl 30 Karten max. 90x60mm
Visitenkarten-Aufsteller Walnuss Holz/Acryl 30 Karten max. 90x60mm
Visitenkarten-Aufsteller Walnuss Holz/Acryl 30 Karten max. 90x60mm
Visitenkarten-Aufsteller Walnuss Holz/Acryl 30 Karten max. 90x60mm
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEVA202
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     VA202
EAN/GTIN:
     4004360815645
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Halter
Visitenkarten-Ständer
Visitenkartenhalter
Visitenkartenspender
  • Edler Visitenkarten-Aufsteller aus massivem Walnussholz in Kombination mit hochwertigem schwarzem Acryl
  • Produktmaße: 107x63x22 mm (LxBxH).
  • Mit einem Fach für bis zu 30 Visitenkarten (max. 90x60 mm)
  • Für die stilvolle Präsentation der eigenen Visitenkarten am Arbeitsplatz, an der Rezeption oder im Empfangsbereich
  • Gummifüße an der Unterseite verhindern ein Verrutschen des Aufstellers
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
107 mm
erweiterbar:
nein
Farbe:
walnuss
Höhe:
22 mm
Marke:
Sigel
Material:
Holz
max. Abmessung der Karten:
60x90
max. Anzahl der Karten:
30
Stand/Befestigung:
freistehend
Tiefe:
63 mm
Visitenkartenaufbewahrungsart:
Visitenkartenaufsteller
Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenständer, visitenkarten-staender sigel, visitenkarten halter, Ablage, Ablagen, Kartei, Karteien, Ständer, Visite, Visitenkarten, Visitenkarten-Ablage, Visitenkarten-Ablagen, Visitenkarten-Kartei, Visitenkarten-Karteien, Visitenkartenablage, Visitenkartenablagen, Visitenkartenaufbewahrung, Visitenkartenkartei, VisitenkartenKarteien, VisitenkartenStänder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 13,14*
€ 19,05*
€ 4,75*
ab € 16,53*
€ 23,91*
Lager 467
100
€ 5,87*
ab € 16,73*
€ 24,20*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,27*
€ 28,90*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.