Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktionsbox mit Zusatzfach 210x360x210mm mit Einstecktafel glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktionsbox mit Zusatzfach 210x360x210mm mit Einstecktafel glasklar
Aktionsbox mit Zusatzfach 210x360x210mm mit Einstecktafel glasklar
Aktionsbox mit Zusatzfach 210x360x210mm mit Einstecktafel glasklar
Aktionsbox mit Zusatzfach 210x360x210mm mit Einstecktafel glasklar
Aktionsbox mit Zusatzfach 210x360x210mm mit Einstecktafel glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEVA152
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     VA152
EAN/GTIN:
     4004360832505
Suchbegriffe:
Acryl-Warenschütte
Acrylschütte
Sichtbox Warenschütte
Sammelbüchse
  • Glasklare Aktionsbox aus hochwertigem Acryl mit praktischem Prospekthalter und Stifteköcher an der Vorderseite
  • Zum Beschriften und Einwerfen von Teilnahmekarten, Gewinn-Coupons, Visitenkarten und vielem mehr
  • Universell einsetzbar bei unterschiedlichsten Veranstaltungen, z.B. Messen oder Promotion-Aktionen
  • Inkl
  • Prospekthalter für Flyer im DIN lang / DIN A6 Format und zusätzlichem Fach zur Bereitstellung von Stiften (Stifte nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Eine rückseitige Einstecktafel für Papier im DIN A5 quer-Format bietet die Möglichkeit, die Aktionsbox individuell zu beschriften
  • Die Größe der Aktionsbox beträgt inkl
  • Einstecktafel 21 x 21 x 36,8 cm, der Einwurfschlitz misst 12 x 0,8 cm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Aktionsbox
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
1.709 kg
Farbe:
glasklar
Farbname:
glasklar
Höhe:
360 mm
Marke:
Sigel
Material:
Acryl
Tiefe:
210 mm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Sammeldose, Spendenbox, Spendenbüchse, Spendendose, Vorschlagbox, Vorschlagsbox, Visitenkartenbox, Wahlurne, visitenkartenbox acryl sigel glasklar, acryl warenschütte, sigel spendenbox, Acryl, Acryl-Box, AcrylBox, Aktionsbox, Box, Eintrittskarten, Eintrittskarten-Box, EintrittskartenBox, Gewinn, Gewinn-Box, GewinnBox, Losbox, Sammelbox, Teilnahmekarten, Teilnahmekarten-Box, TeilnahmekartenBox
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 51,69*
€ 68,03*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 51,43*
€ 68,06*
€ 5,50*
ab € 51,03*
€ 69,42*
€ 4,00*
ab € 57,11*
€ 75,69*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 59,93*
€ 78,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.