Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEVA150 Herst.-Nr.: VA150 EAN/GTIN: 4004360980411 |
| |
|
| | |
| - Glasklare Aktionsbox aus hochwertigem Acryl zum Einwerfen von Visitenkarten, Gewinn-Coupons, Teilnahmekarten und vielem mehr
- Universell einsetzbar bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen, z.B. Messen oder Promotion-Aktionen
- Eine Einstecktafel für A4-Papiere als Rückwand bietet die Möglichkeit, die Aktionsbox individuell zu beschriften
- Die Größe der Aktionsbox beträgt 23 x 17 x 30 cm
- der Einwurfschlitz misst 12 x 1,2 cm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Aktionsbox | Breite: | 225 mm | Bruttogewicht: | 1.34 kg | Farbe: | glasklar | Farbname: | glasklar | Höhe: | 285 mm | Marke: | Sigel | Material: | Acryl | Tiefe: | 170 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sammeldose, Spendenbox, Spendenbüchse, Spendendose, Vorschlagbox, Vorschlagsbox, Visitenkartenbox, Visitenkarten-Halter, Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, visitenkartenboxen plexiglas, sammelbüchse, visitenkartenboxen transparent, Acryl, Acryl-Box, AcrylBox, Aktionsbox, Box, Eintrittskarten, Eintrittskarten-Box, EintrittskartenBox, Gewinn, Gewinn-Box, GewinnBox, Losbox, Sammelbox, Teilnahmekarten, Teilnahmekarten-Box, TeilnahmekartenBox |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 32,23* | € 43,73* | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 33,34* | € 45,54* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 32,49* | € 45,58* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,94* | € 51,67* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 38,77* | € 52,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|