Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller A6 gerade glasklar VE=1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischaufsteller A6 gerade glasklar VE=1 Stück
Tischaufsteller A6 gerade glasklar VE=1 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SIGETA226
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     TA226
EAN/GTIN:
     4004360981715
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
sigel tischaufsteller din a6
  • In T-Form, mit geraden Standfüßen, für gerade Präsentationen, beidseitig verwendbar
  • Beschriftungsschild auswechselbar
  • Aus Arcyl, glasklar
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
beidseitige Präsentation
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.08 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
glasklar
Marke:
Sigel
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: tisch aufsteller, tisch-aufsteller a6, Aktionshinweis, Aktionshinweis-Aufsteller, AktionshinweisAufsteller, Aufsteller, Hinweisschild, Hinweisschilder, Plakatständer, Präsentation, Prospektständer, Thekenaufsteller
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
115
1
€ 5,95*
ab € 4,27*
€ 6,33*
1 Tag
90
1
€ 5,49*
ab € 4,29*
€ 6,36*
1
€ 4,75*
ab € 4,31*
€ 6,39*
Lager 467
11
1
€ 5,87*
ab € 5,02*
€ 7,39*
1
€ 7,95*
ab € 4,95*
€ 7,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.