Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Tischaufsteller TA226 DIN A6 105x180mm T-Form Acryl glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/928/a013928d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/928/a013928d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154211303
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     TA226
EAN/GTIN:
     4004360981715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
sigel tischaufsteller din a6
Informationen perfekt in Szene setzen - mit den Tischaufstellern von Sigel! Platzsparend und designstark lassen sich Aktionen, Hinweise und Angebote präsentieren. Die Sigel Tischaufsteller sind ein attraktiver Blickfang an Theken, Tischen, Ausstellungsräumen und Messen. Das Produkt hat eine sehr hohe Stabilität und Standfestigkeit. 25 Jahre Garantie auf die UV-Beständigkeit des Acryls.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
gerade
Produktverwendung:
präsentieren
Sonderform:
T-Form
Maße:
10,5 x 15 x 5,5 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A6
beidseitig verwendbar:
Ja
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Standfuß vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Acryl
Farbe:
glasklar
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischaufsteller gerade
Weitere Suchbegriffe: tisch aufsteller, tisch-aufsteller a6, Aktionshinweisaufsteller, Aufsteller, Infoaufsteller, Informationsaufsteller, Menükartenaufsteller, Preisaufsteller
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
1
€ 5,95*
ab € 4,28*
€ 6,36*
1 Tag
63
1
€ 5,49*
ab € 4,30*
€ 6,38*
1
€ 4,75*
ab € 4,65*
€ 6,89*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,89*
€ 7,46*
1
€ 6,95*
ab € 5,06*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.