Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speisekarten-Mappe Speisen&Getränke Goldprägung A4 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Speisekarten-Mappe Speisen&Getränke Goldprägung A4 schwarz
Speisekarten-Mappe Speisen&Getränke Goldprägung A4 schwarz
Speisekarten-Mappe Speisen&Getränke Goldprägung A4 schwarz
Speisekarten-Mappe Speisen&Getränke Goldprägung A4 schwarz
Speisekarten-Mappe Speisen&Getränke Goldprägung A4 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SIGESM100
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SM100
EAN/GTIN:
     4004360826610
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
  • Speisekarten-Mappe mit Gummi-Bindung und Kantenschutz im Format A4
  • Die Vorderseite verfügt über eine Goldprägung mit der Aufschrift -Speisen und Getränke-
  • Die Mappe besteht aus strapazierfähigem schwarzem Kunststoff
  • Im Lieferumfang sind 2 Doppel-Transparenthüllen für 8 Seiten enthalten
  • Die Mappen sind erweiterbar durch die Doppel-Transparenthüllen SM180
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
0.257 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
316 mm
Hüllenanzahl:
4
Marke:
Sigel
Material:
Kunststoff
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Speisekarte, Speisekartenmappe, Tagesmenümappe, präsentationsmappen a4 pp schwarz, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, Angebotsmappen, Mappe, Präsentationsmappe, Sichtmappe, Sichtmappen, Speisekarten, Speisekarten-Mappe, SpeisekartenMappe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
5
€ 5,87*
ab € 10,69*
€ 13,83*
1
€ 4,75*
ab € 10,10*
€ 14,34*
1
€ 4,00*
ab € 10,18*
€ 14,58*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 13,32*
€ 18,89*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 125 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 69,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
SM180
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.