Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteschale smartstyle Kunststoff/Acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stifteschale smartstyle Kunststoff/Acryl
Stifteschale smartstyle Kunststoff/Acryl
Stifteschale smartstyle Kunststoff/Acryl
Stifteschale smartstyle Kunststoff/Acryl
Artikel-Nr.:
     467-#SIGESA401
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SA401
EAN/GTIN:
     4004360820670
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Etui
Schreibgeräteetui
Stifte-Etui
Stifteetui
  • Schreibtischorganisation mit Stil: Die elegante Stifteschale der Accessoire-Serie Smartstyle ist ideal zur Aufbewahrung von Stiften und kleineren Utensilien wie Schlüssel oder USB-Stick.
  • Das kompakte Etui lässt sich schnell und einfach schließen und öffnen, durch den Deckel ist es nicht einsehbar und am Schreibtisch wirkt es sofort aufgeräumt.
  • Selbst im geschlossenen Zustand ist die Stifteschale nutzbar dank einer praktischen Einkerbung auf der Oberschale für ein repräsentatives Schreibgerät .
  • Gefertigt ist die Stifteschale Smartstyle aus hochwertigem Acryl und trendigem Filz.
  • Die ansprechende Kombination aus modernem Metallic-Look und natürlichem Holzdesign passt auf jeden Schreibtisch und unterstützt das Bedürfnis nach einem persönlich gestalteten Arbeitsplatz mit Wohlfühlcharakter.
  • Die Produktmaße betragen 24x7,5x2,5 cm.
  • Passend zur Stifteschale gibt es weitere tolle Zubehörprodukte der Smartstyle-Serie wie den Schreibtischorganiser (SA400), die Schreibunterlage (SA402), das Mauspad (SA403), einen Design-Monitorständer (SA404) sowie einen Monitorständer mit USB-Anschlüssen und induktiver Ladefläche (SA405).
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Farbe:
metallic-braun
Höhe:
25 mm
Marke:
Sigel
Material:
Holz
Tiefe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Büroschale, Federschale, Stifteschale, Stiftschale, Utensilienschale, acryl schreibtisch-organizer, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer sigel, Ablageschalen, Büroschalen, Schreibgerätablagen, Schreibgeräteschalen, Schreibtischaccessoires, Schreibtischserien, Stifteablagen, Stifteboxen, Stifteschalen, Utensilienablagen, Utensilienschalen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 22,13*
€ 30,27*
1
€ 5,50*
ab € 23,97*
€ 33,58*
2 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 24,82*
€ 33,58*
1
€ 5,95*
ab € 25,30*
€ 35,40*
Lager 467
3
1
€ 5,87*
ab € 29,56*
€ 40,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
SA403
ab € 15,75*
Zubehör
Sigel
SA404
ab € 46,16*
Zubehör
Sigel
SA405
ab € 71,45*
Zubehör
Sigel
SA402
ab € 56,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.