Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEMV480 Herst.-Nr.: MV480 EAN/GTIN: 4004360915598 |
| |
|
| | |
| - Papier holzfrei, elementar chlorfrei gebleicht, selbstdurchschreibend, 80 g/qm
- Beschriftbar mit Hand und Schreibmaschine
- Selbstdurchschreibend, Abheftlochung
- 1 Durchschlag
- DIN A4
- Papiergröße: 210 x 297 mm (B x H)
- 3 Blatt
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | ja | Anzahl der Durchschläge: | 1 | Ausrichtung: | hoch | Blattanzahl: | 4x2 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.036 kg | Formulartyp: | Vertrag | Höhe: | 297 mm | Marke: | Sigel | selbstdurchschreibend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mietvertrag sigel, Formular, Formulare, Mietverträge, Vertrag, Verträge, Vordruck, Vordrucke |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,50* | ab € 1,89* | € 2,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,94* | € 3,39* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 4,99* | ab € 2,54* | € 3,41* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,99* | € 3,55* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,25* | € 3,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|