Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEMV469 Herst.-Nr.: MV469 EAN/GTIN: 4004360915581 |
| |
|
| | |
| - Papier holzfrei, elementar chlorfrei gebleicht, 90 g/qm
- Beschriftbar mit Hand und Schreibmaschine
- DIN A4
- Papiergröße: 210 x 297 mm (B x H)
- 3 Blatt
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | nein | Ausrichtung: | hoch | Besonderheiten: | ehemals Mustermietsvertrag | Blattanzahl: | 6 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.018 kg | Formulartyp: | Vertrag | Höhe: | 297 mm | Marke: | Sigel | Material: | Papier | selbstdurchschreibend: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mietvertrag, Mietvertragsformular, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, sigel prospekthalter a4, tischprospekthalter sigel, tischprospekthalter, Formular, Formulare, Mietverträge, Vertrag, Verträge, Vordruck, Vordrucke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,50* | ab € 0,99* | € 1,58* | | | | Lager 467 | | | | 25 | | € 5,87* | ab € 1,10* | € 1,73* | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,49* | ab € 1,13* | € 1,73* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,01* | € 1,87* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 4,99* | ab € 1,33* | € 2,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 43,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|