Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vordruck Mahnbescheid A4 maschinell VE=25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vordruck Mahnbescheid A4 maschinell VE=25 Stück
Vordruck Mahnbescheid A4 maschinell VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEMA441
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MA441
EAN/GTIN:
     4004360915741
Suchbegriffe:
Mahnbescheid
Mahnbescheid-Antrag
Mahnbescheid-Formular
Mahnbescheid-Vordruck
  • Mahnbescheid, neutral
  • selbstdurchschreibend, für maschinelle Bearbeitung
  • Im Format: DIN A4 hoch
  • Packung mit 25 Stück
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
nein
Anzahl der Durchschläge:
2
Blattanzahl:
25 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Marke:
Sigel
selbstdurchschreibend:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,50*
ab € 1,09*
€ 1,62*
1 Tag
25
25
€ 5,49*
ab € 1,13*
€ 1,63*
Lager 467
50
25
€ 5,87*
ab € 1,21*
€ 1,76*
2 Tage
50
25
€ 4,99*
ab € 1,54*
€ 2,13*
1
€ 4,75*
ab € 1,15*
€ 2,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.