Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGELP322 Herst.-Nr.: LP322 EAN/GTIN: 4004360998553 |
| |
|
| | |
| - ECF-fre
- Beidseitig bedruckbar
- Farbe: superweiß
- DIN A4
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | 2seitig matt für beidseitige Drucke | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 1.907 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | superweiß | InkJet geeignet: | nein | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | Sigel | Packungsinhalt: | 250 Blatt | Papiergewicht: | 120 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier weiß a4 120g, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, EDV, EDV-Papier, EDV-Papiere, EDVPapier, EDVPapiere, Laserdrucker, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapiere, Papier, Papiere |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 9,62* | € 14,38* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 9,65* | € 14,40* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 10,01* | € 14,97* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 11,39* | € 17,26* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 11,90* | € 17,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,0476* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|