Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Kopierpapier Farb Laser LP322 Premium A4 120g 250Bl superweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/630/a007630r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/630/a007630r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110241101
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LP322
EAN/GTIN:
     4004360998553
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Das Premium Papier liefert exzellente Ausdrucke und ein gestochen scharfes Schriftbild. Die beidseitig bedruckbare matte Oberfläche sorgt für brillante Farbwiedergabe und gleichmäßige Tonerübertragung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium
Papierformat:
DIN A4
Maße:
21 x 29,7 cm (B x H)
Grammatur:
120
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
beidseitig bedruckbar:
Ja
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Farblaserdrucker, Farbkopierer
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
250 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Farblaserpapier Premium
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,62*
€ 14,38*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,65*
€ 14,40*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 10,01*
€ 14,97*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 11,39*
€ 17,26*
9 Tage
9
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,90*
€ 17,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,04556* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.