Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGELP202 Herst.-Nr.: LP202 EAN/GTIN: 4004360991646 |
| |
|
| | |
| - Bedruckbar mit Inkjetdrucker
- Laserdrucker
- Kopierer, beidseitig bedruckbar
- Farbe: weiß
- DIN A4. 80 g/qm
- Packung mit 100 Blatt
Weitere Informationen: | | Besonderheit: | Perforiert auf A5 210 x 148 mm | Besonderheiten: | perforiert auf DIN A5 | Blattformat: | A5 | Breite: | 148 mm | Bruttogewicht: | 0.59 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 210 mm | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | Sigel | Packungsinhalt: | 100 Blatt | Papiergewicht: | 80 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, inkjetpapier a4 80 g, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, EDV, EDV-Papier, EDV-Papiere, EDVPapier, EDVPapiere, Inkjet, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Inkjetpapiere, Kopierpapier, Kopierpapiere, Laserdrucker, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapiere, Multifunk, Multifunktions, Papier, Papiere |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 7,48* | € 11,49* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 7,62* | € 11,70* | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 7,83* | € 12,01* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 8,79* | € 13,77* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,27* | € 13,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,0927* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|