Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock Jolie Dot-Lineatur A6+ Bloom Rose 158 Seiten 100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notizblock Jolie Dot-Lineatur A6+ Bloom Rose 158 Seiten 100g
Notizblock Jolie Dot-Lineatur A6+ Bloom Rose 158 Seiten 100g
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEJN340
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     JN340
EAN/GTIN:
     4004360786785
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Notiz-Buch
Notiz-Heft
  • Dieser Notizblock ist ein farbenfroher Begleiter und dank seinem handlichen Format ideal für Handtasche und unterwegs, aber auch für Homeoffice, Schule, Uni etc.
  • Notizen hübsch verpackt und stets zur Hand - mit dem angesagten Jolie Notizblock -Bloom Rose-, Dot-Lineatur (punktkariert) im Format A6+ (11 x 15,8 cm) mit 158 Seiten (100 g/qm, alle Blätter perforiert).
  • Der stabile Hardcover-Einband in rosa, grün garantiert Stabilität beim Schreiben.
  • Trendiges Coverdesign mit hochwertiger Veredelung für tolle Effekte
  • Sehr langlebig durch hochwertige Fadenbindung
  • Weißes Papier (FSC-zertifiziert), bedruckt in edlem Grau
  • Tolle Features: Gummibandverschluss, Stiftschlaufe, Einstecktasche, farblich passende Vor- und Nachsatzseiten
  • Praktisches Hochformat wie ein Reporterblock
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattanzahl:
79 Blatt
Blattformat:
A6
Bruttogewicht:
0.2100 kg
Einbandmaterial:
Hardcover
Farbe:
Bloom Happyness
Lineatur:
dot-Lineatur
Marke:
Sigel
Motiv:
Bloom Happyness
nummeriert:
nein
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
100 g/qm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Notizbuch, Notizheft, sigel notizbuch a6, notiz block, notiz-block din a6, Buch, Bücher, Geschäftsbuch, Geschäftsbücher, Notizbücher, Schreibbuch, Schreibbücher
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 6,01*
€ 9,38*
1
€ 5,50*
ab € 5,45*
€ 9,39*
7 Tage
unbekannt
2
€ 5,49*
ab € 6,77*
€ 10,28*
Lager 467
3
1
€ 5,87*
ab € 6,60*
€ 10,30*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.