Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEIP712 Herst.-Nr.: IP712 EAN/GTIN: 4004360998904 |
| |
|
| | |
| - Weiß
- 9600 dpi
- Kanten glatt
- DIN A4
- Oberfläche hochglänzend
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | 1 seitig hochglänzend | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 1.301 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | nein | Laser geeignet: | nein | Marke: | Sigel | Packungsinhalt: | 100 Blatt | Papiergewicht: | 200 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, fotopapier a4 200g einseitig glänzend, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, EDV, EDV-Papier, EDV-Papiere, EDVPapier, EDVPapiere, Fotobedarf, Fotopapiere, Inkjet, Inkjet-Fotopapiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Inkjet-Photopapiere, InkjetFotopapier, InkjetFotopapiere, Inkjetpapiere, InkjetPhotopapier, InkjetPhotopapiere, Papier, Papiere, Photopapiere |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 21,53* | € 29,54* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 21,56* | € 29,57* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 22,69* | € 31,85* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 23,48* | € 32,09* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 24,82* | € 34,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,2348* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|