Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEIP684 Herst.-Nr.: IP684 EAN/GTIN: 4004360998379 |
| |
|
| | |
| - Hochweiß
- 9600 dpi. Kanten glatt
- DIN A4
- Oberfläche seidenmatt
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | seidenmatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.319 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | hochweiß | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | nein | Laser geeignet: | nein | Marke: | Sigel | Packungsinhalt: | 20 Blatt | Papiergewicht: | 190 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, fotopapier a4 190 g matt, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Fotobedarf, Fotopapiere, Glossypapier, Glossypapiere, Hochglanzpapier, Hochglanzpapiere, I, Inkjet, Inkjet-Fotopapiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Inkjet-Photopapiere, InkjetFotopapier, InkjetFotopapiere, InkjetPapiere, InkjetPhotopapier, InkjetPhotopapiere, Papier, Papiere, Photopapiere |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 10,77* | € 16,04* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 10,25* | € 16,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 10,98* | € 16,32* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 11,11* | € 16,57* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 13,34* | € 19,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 0,5555* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|