Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEIP681 Herst.-Nr.: IP681 EAN/GTIN: 4004360996306 |
| |
|
| | |
| - ECF-frei
- 5760 dpi
- Beidseitig bedruckbar
- Farbe: hochweiß
- DIN A4
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | spezialbeschichtet 2seitig matt beidseitig bedruckbar | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.411 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | hochweiß | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | nein | Laser geeignet: | nein | Marke: | Sigel | Packungsinhalt: | 25 Blatt | Papiergewicht: | 200 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, fotopapier beidseitig matt a4 200 gr, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, EDV, EDV-Papier, EDV-Papiere, EDVPapier, EDVPapiere, Inkjetpapiere, Papier, Papiere, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papiere, TintenstrahldruckerPapier, TintenstrahldruckerPapiere |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 11,35* | € 16,87* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 14,65* | € 21,18* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 14,87* | € 21,47* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 14,51* | € 23,77* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,61* | € 26,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,5948* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|