Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobe-Nummernblock 105x50mm 1-500 VE=5 Block a 100 Blatt farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Garderobe-Nummernblock 105x50mm 1-500 VE=5 Block a 100 Blatt farbig sortiert
Garderobe-Nummernblock 105x50mm 1-500 VE=5 Block a 100 Blatt farbig sortiert
Garderobe-Nummernblock 105x50mm 1-500 VE=5 Block a 100 Blatt farbig sortiert
Garderobe-Nummernblock 105x50mm 1-500 VE=5 Block a 100 Blatt farbig sortiert
Garderobe-Nummernblock 105x50mm 1-500 VE=5 Block a 100 Blatt farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEGN500
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GN500
EAN/GTIN:
     4004360842078
Suchbegriffe:
Garderobennummern
Nummernblock
garderobennummern sigel
garderobennummern
  • Garderobe-Nummernblöcke von Sigel: wegen der praktischen Lochstanzung für den Kleiderbügel für viele festliche Gelegenheiten unentbehrlich! Sortiert in den zwei Farben Blau und Gelb.
  • Durchgehende Nummerierung von 1-500, jeder Block enthält je 100 Abrisse.
  • Dank der hervorragenden Schnitt-Steg-Perforationen lassen sich jedes Blatt und jeder Abriss schnell und sauber abtrennen und anschließend dank der Lochstanzung mit einem Handgriff am Kleiderbügel befestigen!
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
geklammert
Blattanzahl:
500 Blatt
Blattformat:
10,5x5cm
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.037 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
grün
Formulartyp:
Nummernblock
Höhe:
50 mm
Marke:
Sigel
Material:
Papier
nummeriert:
ja
selbstdurchschreibend:
nein
Weitere Suchbegriffe: garderobennummern 1-500, Block, Garderobenmarken, Garderobenmarken-Block, GarderobenmarkenBlock, Garderobennummer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 5,57*
€ 8,71*
1 Tag
27
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,59*
€ 8,75*
Lager 467
27
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,55*
€ 10,08*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,92*
€ 10,90*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,52*
€ 11,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,64*
€ 10,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,57*
€ 10,20
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.