Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderoben Nummernblock 1-500, 105x50mm, Lochstanzung f. Kleiderbügel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/siggn500_a1.jpg
images/web_details/siggn500_a1.jpg
images/web_details/siggn500_a2.jpg
images/web_details/siggn500_a3.jpg
images/web_details/sigel_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SIGGN500
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GN500
EAN/GTIN:
     4004360842078
Suchbegriffe:
Garderobennummern
Nummernblock
garderobennummern sigel
garderobennummern
Dank der hervorragenden Schnitt-Steg-Perforation lässt sich jedes Blatt und jeder Abriss schnell und sauber abtrennen. Maße: 105 x 50 mm.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
105 x 50 mm
Ausführung:
nummeriert: 1 - 500, 2-farbig blau/gelb
Anreißer (Online):
Garderobe-Nummernblock, 1-500, 105 x 50 mm, perforierter Abriss und Lochstanzung für den Kleiderbügel
Aufzählung (Online):
Garderoben-Nummernblock, sortiert in den Farben blau und gelb durch die praktische Lochstanzung mit einem Handgriff am Kleiderbügel befestigt und somit für viele festliche Gelegenheiten geeignet Durchgehende Nummerierung von 1 - 500 Jeder Block enthält 100 Abrisse
Kurzbeschreibung (Online):
Garderobe-Nummernblock, 1-500, 105 x 50 mm, perforierter Abriss und Lochstanzung für den Kleiderbügel, VE = 1 Packung = 5 x 100 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Dank der hervorragenden Schnitt-Steg-Perforation lässt sich jedes Blatt und jeder Abriss schnell und sauber abtrennen. Maße: 105 x 50 mm.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: garderobennummern 1-500, Nummern-Block, Nummernblöcke, Nummern-Blöcke, Nummernetiketten, Nummern-Etiketten, Nummernblocks, Nummern-Blocks, Zahlenblock, Zahlenblöcke, Zahlenblocks
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 5,60*
€ 8,72*
1 Tag
27
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,59*
€ 8,75*
9 Tage
27
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,55*
€ 10,08*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,91*
€ 10,90*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,56*
€ 11,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.