Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagefach 160x54x43mm Kunststoff hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablagefach 160x54x43mm Kunststoff hellgrau
Ablagefach 160x54x43mm Kunststoff hellgrau
Ablagefach 160x54x43mm Kunststoff hellgrau
Ablagefach 160x54x43mm Kunststoff hellgrau
Ablagefach 160x54x43mm Kunststoff hellgrau
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEGL813
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL813
EAN/GTIN:
     4004360821523
Suchbegriffe:
Magnetischer Stifteköcher
magnetischer stifteköcher
  • Hellgraues Ablagefach für Glas-Magnetboards.Das Ablagefach wird mithilfe des magnetischen Clips (im Lieferumfang enthalten) am Board fixiert
  • Es kann variabel an den Seiten des Boards angebracht werden und ist somit immer an der richtigen Stelle griffbereit
  • Puristisches Design mit spannenden Matt-Glanz-Effekten
  • Zur Ablage von Moderationskarten, Briefen, Karten, Haftmarkern und anderen Utensilien wie Schlüssel etc
  • Geeignet für alle handelsüblichen Glasboards (mit einer Stärke von 3-5 mm, ausgenommen Glas-Magnetboard artverum LED light)
  • Die Belastbarkeit des Ablagefachs liegt bei 500 g
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Bruttogewicht:
0.092 kg
Farbe:
hellgrau
Höhe:
54 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
magnetisch:
ja
Marke:
Sigel
Material:
Kunststoff
Tiefe:
43 mm
Weitere Suchbegriffe: Halter, magnetisch, Whiteboard, Whiteboard-Zubehörhalter, WhiteboardZubehörhalter, Zubehör, Zubehör-Halter, Zubehörhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 13,95*
€ 20,26*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,98*
€ 32,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sigel
GL803
ab € 14,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.