Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachts-Karte DL 250g 10+10 Stück Polar bear with candle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weihnachts-Karte DL 250g 10+10 Stück Polar bear with candle
Weihnachts-Karte DL 250g 10+10 Stück Polar bear with candle
Weihnachts-Karte DL 250g 10+10 Stück Polar bear with candle
Weihnachts-Karte DL 250g 10+10 Stück Polar bear with candle
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEDS076
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DS076
EAN/GTIN:
     4004360795343
Suchbegriffe:
Karte mit Briefumschlag
Karte mit Kuvert
Kuvertkarte
Briefumschlag Weihnachten
  • Für besondere Weihnachtsgrüße, die Sie individuell bedrucken und beschriften können.
  • Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Karten -Polar bear with candle- (Motiv: Eisbär mit Kerze in petrolblau, weiß) im Format DIN lang (Weißkarton, 250 g/qm, 10 Karten). Inkl. 10 passender, gummierter Umschläge.
  • Made in Germany
  • Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
  • FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Klappkarten für Ihre Weihnachtspost, als Einladung oder Weihnachtsmenü-Karte
Weitere Informationen:
Anlass:
Weihnachten
Ausführung:
Außenseite matt, Innenseite matt
beidseitig bedruckbar:
nein
beidseitig bedruckt:
nein
Besonderheiten:
inkl. Umschläge
Blattformat:
DL
Bruttogewicht:
0.1970 kg
Farbe:
blau
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Sigel
Material:
Papier
Motiv:
Polar bear with candle
Packungsinhalt:
10 Stück
Papiergewicht:
250 g/qm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 11,47*
€ 17,09*
€ 5,50*
ab € 10,97*
€ 17,35*
€ 4,30*
ab € 11,65*
€ 17,36*
9 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 12,38*
€ 18,35*
Lager 467
100
€ 5,87*
ab € 12,86*
€ 19,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
1 Stück enthält 10 Karten (ab € 1,286* pro Karte)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT054
ab € 1,64*
Zubehör
Sigel
GT052
ab € 2,22*
Zubehör
Sigel
GT053
ab € 1,63*
Zubehör
Sigel
GP119
ab € 5,40*
Zubehör
Sigel
DS077
ab € 10,98*
Zubehör
Sigel
DP259
ab € 4,92*
Zubehör
Sigel
DU259
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.