Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarte Weihnachten Exquisite 220g/qm VE=25 Stück incl. Umschläge


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Faltkarte Weihnachten Exquisite 220g/qm VE=25 Stück incl. Umschläge
Faltkarte Weihnachten Exquisite 220g/qm VE=25 Stück incl. Umschläge
Faltkarte Weihnachten Exquisite 220g/qm VE=25 Stück incl. Umschläge
Faltkarte Weihnachten Exquisite 220g/qm VE=25 Stück incl. Umschläge
Faltkarte Weihnachten Exquisite 220g/qm VE=25 Stück incl. Umschläge
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEDS024
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DS024
EAN/GTIN:
     4004360843655
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Karte mit Briefumschlag
Karte mit Kuvert
  • Weihnachts-Karten 'Exquisite' auf Glanzkarton und mit steingrauen Weihnachtskugeln als zentralem Motiv.
  • Die Grußkarten sind zum Bedrucken mit InkJet- und Laser-Drucker sowie zum Kopieren geeignet.
  • Im Lieferumfang sind 25 Stück im Format DIN A6 enthalten, inklusive passender weißer Umschläge.
Weitere Informationen:
Anlass:
Weihnachten
Anzahl Nutzen je Blatt:
1
beidseitig bedruckt:
nein
Blattformat:
A6
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
mehrfarbig
Fenster:
nein
InkJet geeignet:
ja
Klebung:
Nassklebung
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Sigel
Material:
Karton
Motiv:
Exquisite
Packungsinhalt:
25 Blatt + Umschläge
Papiergewicht:
220 g/qm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 16,82*
€ 23,96*
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 16,76*
€ 23,97*
€ 5,50*
ab € 17,72*
€ 25,78*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 18,12*
€ 25,78*
Lager 467
100
€ 5,87*
ab € 19,63*
€ 27,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,36*
€ 32,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,95*
€ 32,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,00*
€ 30,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,69*
€ 29,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,98*
€ 28,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,97*
€ 28,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,63*
€ 23,36
pro Packung
1 Packung enthält 25 Karten (ab € 0,7852* pro Karte)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.