Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designpapier White Orchid A4 90g/qm VE=50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Designpapier White Orchid A4 90g/qm VE=50 Blatt
Designpapier White Orchid A4 90g/qm VE=50 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEDP904
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP904
EAN/GTIN:
     4004360880964
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • Format: DIN A4 (210x297 mm)
  • Grammatur: 90 g
  • Material: Feinpapier
  • Motiv
  • Druckereignung: Ink/Laser/Copy
Weitere Informationen:
Anlass:
universal
beidseitig bedruckt:
nein
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.345 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
mehrfarbig
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Sigel
Material:
Papier
Motiv:
White Orchid
Packungsinhalt:
50 Blatt
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Motiv-Papier, Motivpapier, inkjetpapier weiß a4, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, De, Design, Design-Papier, DesignPapier, Inkjet, Inkjet-Motiv-Designpapier, Inkjet-Motivpapier, InkjetMotivDesignpapier, InkjetMotivpapier, Kopier, Kopier-Motivpapier, KopierMotivpapier, Laser, Laser-Motiv-Designpapier, Laser-Motivpapier, LaserMotivDesignpapier, LaserMotivpapier, Motiv, Motiv-De, Motiv-Designpapier, MotivDe, Papier
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 8,09*
€ 12,43*
€ 4,75*
ab € 8,77*
€ 13,30*
€ 5,50*
ab € 8,20*
€ 13,32*
Lager 467
100
€ 5,87*
ab € 9,77*
€ 14,83*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,1954* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
TA160
ab € 12,04*
Zubehör
Sigel
TA210
ab € 5,42*
Zubehör
Sigel
TA211
ab € 7,54*
Zubehör
Sigel
TA220
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.