Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEBO091 Herst.-Nr.: BO091 EAN/GTIN: 4004360920431 |
| |
|
| | |
| - Papier holzfrei, elementar chlorfrei gebleicht, selbstdurchschreibend, 65 g/qm, Spezialrückenleimung
- Beschriftbar mit Hand
- Selbstdurchschreibend, ultrafeine Microperforation
- 1 Durchschlag, weiß
- Papiergröße: 105 x 200 mm (B x H)
- Block mit 60 Blatt
Weitere Informationen: | | Anzahl der Durchschläge: | 1 | Art der Bindung: | Klebebindung | Besonderheit: | grün | Blattanzahl: | 2x60 Blatt | Blattformat: | 105x200mm | Breite: | 105 mm | Bruttogewicht: | 0.157 kg | Farbe: | grün | Farbe der Durchschläge: | weiß | Farbname: | grün | Formulartyp: | Bonbuch | Marke: | Sigel | selbstdurchschreibend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bonbücher, Formularbuch, Formularbücher, Vordruck, Vordrucke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 4,79* | € 7,78* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 4,83* | € 7,81* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,55* | € 8,31* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,41* | € 8,69* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 5,90* | € 9,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|