Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Sedus se:lab work&meet 160x74x80cm schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Sedus se:lab work&meet 160x74x80cm schwarz/weiß
Schreibtisch Sedus se:lab work&meet 160x74x80cm schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     467-#SEDU815019301
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     815019301
EAN/GTIN:
     4003969123786
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
  • se:lab work & meet desk ist der unkomplizierte Schreibtisch für alle Fälle
  • Er eignet sich als Einzelarbeitsplatz und genauso als Besprechungstisch - dank seines modernen Designs mit Rundrohrgestell fügt er sich überall harmonisch ein.
  • Maße: 1.600 x 740 x 800 mm (B x H x T)
  • Dicke der Platte: 1,9 cm
  • Form der Platte: rechteckig
  • höhenverstellbar: Nein
  • Verkettbarkeit möglich: Nein
  • Made in Germany: Ja
  • Material der Platte: Holz
  • Farbe der Tischplatte: weiß
  • Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche: melaminharzbeschichtet
  • Farbe des Gestells: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe der Tischplatte:
weiß
GPSR:
Sedus Stoll AG, Christof-Stoll-Str., 1, 79804, Dogern, Deutschland, https://www.sedus.com/de/, online@sedus.com,
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Sedus
Material:
melaminharzbeschichtet
Material der Tischplatte:
Holz
Produktbezeichnung:
se:lab work & meet desk
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, schreibtisch weiß, bürotisch, Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 403,84*
€ 505,74*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 428,72*
€ 520,97*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,97*
€ 619,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,27*
€ 611,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,72*
€ 591,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,87*
€ 555,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 465,45*
€ 553,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,72*
€ 510,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.