Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-#SCOT2012GN Herst.-Nr.: 2012GN EAN/GTIN: 4054596106215 |
| |
|
|  |  |
 | - Es entfernt Öle, Fette und Schmutz von verschiedenen Oberflächen
- Weicher Griff
- Kann trocken, feucht und nass eingesetzt werden.
- Maße: 36 x 36 cm (B x L)
- max. Waschtemperatur: 95 GradC
- Werkstoff: 85 % Polyester, 15 % Nylon
- Farbe: grün
- Packungsmenge: 10 St./Pack.
Weitere Informationen:  |  | Bruttogewicht: | 0.332 kg | Farbe: | grün | GPSR: | 3M Deutschland GmbH, Carl-Schurz-Str., 1, 41453, Neuss, Deutschland, https://www.3m.com/, consumer_emea@mmm.com, | Marke: | Scotch-Brite | Material: | 85 % Polyester, 15 % Nylon | Packungsinhalt: | 10 St./Pack. | Produktbezeichnung: | EssentEco 2012 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: microfasertücher, Allzweckreinigungstuch, Allzweckreinigungstücher, Bildschirmreiniger, Bodentuch, Bodentücher, Bodenwischtuch, Bodenwischtücher, Fensterreiniger, Fenstertuch, Fenstertücher, Haushaltstuch, Haushaltstücher, Lappen, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Putzlappen, Putztuch, Putztücher, Reinigungsmittel, Reinigungstuch, Reinigungstücher, Trockentuch, Trockentücher, Tuch, Tücher, Wischtuch, Wischtücher |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 4,19* | ab € 0,702* | € 1,057* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 10 |  | € 5,95* | ab € 1,201* | € 1,731* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 7,95* | ab € 1,208* | € 1,797* |  |  |  | Lager 467 | |  | | 10 |  | € 5,87* | ab € 1,261* | € 1,823* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,23* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|