Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SCHN00380 Herst.-Nr.: 2056251 EAN/GTIN: 4008439003803 |
| | |
|
| | |
| - Innovative Microfluid-Technologie für die Unterhaltsreinigung aller matten und glänzenden wasserfesten Oberflächen
- Ultranetzend, daher besonders für PU-vergütete Bodenbeläge geeignet
- Mit antistatischem Effekt
- Für die maschinelle und manuelle Reinigung sowie Sprayreinigung
- Ideal für den Einsatz mit Mikrofasertextilien
- Anwendungskonzentration: 0,5 bis 1 % (Konzentrat mit Wasser verdünnen)
- Gefahrenkennzeichnung: keine Kennzeichnung
Weitere Informationen: | | Füllmenge: | 1000 ml | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Marke: | Dr. Schnell | Packungsinhalt: | 1l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Kunststoff-Pflege, Kunststoff-Reiniger, Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, dr. schnell industriereiniger, industriereiniger, industriereiniger 1000 ml |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 5,07* | € 7,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,06* | € 7,59* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,06* | € 9,12* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,15* | € 9,22* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,15* | € 9,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 6,06* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|