Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SAFE1320448 Herst.-Nr.: 132-0448 EAN/GTIN: 8717496333544 |
| | |
|
| | |
| - Diese Light-Duty Kassenlade ist ideal für die Verwendung in Einzelhandels-Umgebungen mit geringem Geldvolumen, wie Schulen, Clubs, Kirchen und anderen gemeinnützigen Organisationen.
- Mit dem Metallgehäuse und der verstärkten Kunststoff-Schublade wurde diese Kassalade auf mehr als 500.000 Öffnungen und Schließungen getestet.
- Öffnen der Kassenlade mit einer einfachen Drehung des Schlüssels oder schließen Sie für elektrisch gesteuertes Öffnen das RJ12-Kabel an einen Quittungsdrucker oder eine Registrierkasse an.
- Abmessungen: 33 cm (B) x 36 cm (L) x 10 cm (H)
- Starkes Metallgehäuse
- Getestet auf mindestens 500.000 Öffnungen
- Elektrische Öffnung und Öffnung mit Schlüssel
- Herausnehmbares Münzfach
- Mit 3 Fächern für Scheine und 8 für Münzen
- Separierungsschlitz für die Lagerung von großen Scheinen und unbaren Belegen außerhalb der Sichtweite
Weitere Informationen: | | Breite: | 360 mm | Bruttogewicht: | 3.9 kg | Farbe: | schwarz | Höhe: | 100 mm | Länge: | 330 mm | Marke: | Safescan | Material: | Metall | Münzeinsatz: | 8 Fächer | Zertifikate und Zulassungen: | CE-Zeichen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 40,90* | € 53,77* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 43,18* | € 56,87* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 45,18* | € 61,33* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 48,64* | € 63,58* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 49,42* | € 64,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|