Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassenlade LD-4141 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kassenlade LD-4141 schwarz
Kassenlade LD-4141 schwarz
Kassenlade LD-4141 schwarz
Kassenlade LD-4141 schwarz
Kassenlade LD-4141 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SAFE1320423
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     132-0423
EAN/GTIN:
     8717496333155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
Kasse
  • Wie auch die anderen Produkte unserer LD Produktreihe, bietet die LD-4141 Kassenlade eine kostengünstige Lösung ohne Kompromisse hinsichtlich der Qualität und Zuverlässigkeit eingehen zu müssen.
  • Ihr robustes Stahlgehäuse und das bruchsichere PVC-Fach mit widerstandsfähigen Metall-Geldklemmen wurden in erster Linie für die Bedürfnisse wenig frequentierter Einsatzorte, wie Kirchen, Klubs, Schulen und andere Einrichtungen mit mäßigem Transaktionsaufkommen, konzipiert.
  • Maße: 41 cm (B) x 41,5 cm (L) x 11,5 cm (H)
  • Stabiles Metallgehäuse
  • Getestet auf mindestens 500.000 Öffnungen
  • Elektrische Öffnung und Öffnung mit Schlüssel
  • Herausnehmbares Münzfach
  • Mit 4 Fächer für Scheine und 8 für Münzen
  • Separierungsschlitz für die Lagerung von großen Nennwerten und unbaren Belegen außerhalb der Sichtweite
  • Kompatibel mit RJ12 Registrierkassen (12V)
  • Verriegelung in 3 Positionen (verriegelt, stand-by & offen)
  • Gewicht: 5,5 KG
  • Stromversorgung: 12V
Weitere Informationen:
Breite:
415 mm
Bruttogewicht:
6.5 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
115 mm
Länge:
410 mm
Marke:
Safescan
Material:
Metall
Münzeinsatz:
8 Fächer
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Kassen, Registrier-Kasse, Registrierkasse, safescan kassenlade, kassen schublade, kassenlade schwarz, 4141, Geldfach, Geldfachlade, Geldschublade, Hardgeldeinsatz, Kassenfach, Münzgeldeinsatz, Schublade
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 45,82*
€ 59,37*
Lager 467
76
€ 5,87*
ab € 48,38*
€ 62,59*
€ 5,50*
ab € 46,79*
€ 62,59*
2 Tage
7
€ 2,90*
ab € 53,43*
€ 68,27*
1 Tag
10
€ 5,49*
ab € 53,98*
€ 69,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Safescan
132-0428
ab € 31,83*
Sonstiges
Safescan
130-0444
ab € 9,65*
Sonstiges
Safescan
132-0436
ab € 31,91*
Sonstiges
Safescan
132-0497
ab € 32,00*
Sonstiges
Safescan
131-0397
ab € 32,12*
Sonstiges
Safescan
131-0398
ab € 45,78*
Sonstiges
Safescan
132-0426
ab € 99,57*
Sonstiges
Safescan
132-0427
ab € 106,39*
Sonstiges
Safescan
132-0424
ab € 58,54*
Sonstiges
Safescan
132-0425
ab € 65,36*
Sonstiges
Safescan
121-0578
ab € 33,03*
Sonstiges
Safescan
131-0411
ab € 15,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.