| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RUMOTX65350 Herst.-Nr.: TX65350 EAN/GTIN: 4012108211406 |
| |
|
| | |
| - Versandrollen Drehpack mit gewindeartigem Drehverschluss
- Länge stufenlos verstellbar von 350 bis 620 mm
- Innendurchmesser: 65 mm
- mit Sechskantkopf
- Für DIN Formate: A2 längs oder A1 quer
- Gewicht 145g
- Farbe: transparent
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | für A2 längs, A1 quer | Bruttogewicht: | 0.145 kg | Durchmesser: | 65 mm | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Gewicht: | 0.145 kg | Länge: | 620 mm | Marke: | Rumold | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papprohr, Papprolle, Versand-Rohr, Versandrohr, Versandrolle, Planrolle, Zeichenköcher, Zeichenrollen-Köcher, Zeichenrollenköcher, Zeichnungsköcher, rumold versandrohr 65mm, planrolle, rumold planrolle, Drehpack, Gewindepack, Köcher, Posterköcher, Versandhülse, Versandverpackung, Zeichenrolle, Zeichnungsrolle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,49* | € 5,57* | | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 3,74* | € 5,88* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 4,11* | € 6,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|