Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpack Versandrollen 200-350/50mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehpack Versandrollen 200-350/50mm transparent
Drehpack Versandrollen 200-350/50mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#RUMOTX50200
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     TX50200
EAN/GTIN:
     4012108219303
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verpackungshülsen
Kunststoff-Versandhülsen
Kunststoffverpackungshülsen
Kunststoffversandhülsen
  • Versandrollen Drehpack mit gewindeartigem Drehverschluss
  • Länge stufenlos verstellbar von 200 bis 350mm
  • Innendurchmesser: 50 mm
  • mit Sechskantkopf
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Sechskantkopf
Durchmesser:
50 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Länge:
350 mm
Marke:
Rumold
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Papprohr, Papprolle, Versand-Rohr, Versandrohr, Versandrolle, kunststoffversandhülsen rumold, kunststoff verpackungshülsen, papprohr 50mm, Drehpack, Gewindepack, Köcher, Posterköcher, Versandhülse, Versandverpackung, Zeichenrolle, Zeichenrollenköcher, Zeichnungsköcher, Zeichnungsrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
DP35200
ab € 1,62*
Ähnlich
RUMOLD
DP40200
ab € 1,60*
Ähnlich
RUMOLD
DP65350
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.