Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpack Versandrolle 200-350/35mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehpack Versandrolle 200-350/35mm transparent
Drehpack Versandrolle 200-350/35mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#RUMOTX35200
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     TX35200
EAN/GTIN:
     4012108211109
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verpackungshülsen
Kunststoff-Versandhülsen
Kunststoffverpackungshülsen
Kunststoffversandhülsen
  • System Rose-Plastik, aus Polypropylen (PP)
  • 100% recyclebar
  • Arretierung durch gewindeartigen Verschluss, teleskopartig zur verlängern
  • Sechskant-Kopf sichert gegen Wegrollen
  • Wiederverschließbar und mehrfach verwendbar, stabil, feuchtigkeits- und ölresistent, zweiteilig.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Arretierung durch gewindeartigen Verschluss, teleskopartig zur verlängern
Durchmesser:
35 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Gewicht:
0.044 kg
Länge:
350 mm
Marke:
Rumold
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Papprohr, Papprolle, Versand-Rohr, Versandrohr, Versandrolle, kunststoffversandhülsen rumold, kunststoff verpackungshülsen, papprohr 35mm, Drehpack, Gewindepack, Köcher, Posterköcher, Versandhülse, Versandverpackung, Zeichenrolle, Zeichenrollenköcher, Zeichnungsköcher, Zeichnungsrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 1,96*
€ 2,77*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,62*
€ 2,78*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
DP40200
ab € 1,60*
Ähnlich
RUMOLD
DP65350
ab € 3,49*
Ähnlich
RUMOLD
TX50200
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.