Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox 68x50x13mm PP transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungsbox 68x50x13mm PP transparent
Aufbewahrungsbox 68x50x13mm PP transparent
Aufbewahrungsbox 68x50x13mm PP transparent
Artikel-Nr.:
     467-#RUMOCB68
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     CB68
EAN/GTIN:
     4012108172905
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
sammelbehälter kunststoff
kunststoffbox
  • Die RUMOLD CONSUMER BOX ist eine universell einsetzbare Kunststoffbox aus umweltfreundlichem, 100% recyclebarem Polypropylen
  • Farbe transparent mit polierter Deckeloberfläche
  • Die Box hat einen Klickverschluß, der in die Kontur integriert ist
  • Die RUMOLD CONSUMER BOX ist eine hochwertige Verpackungsbox für den vielfältigen Gebrauch
  • Sie ist nicht nur eine attraktive und funktionelle Verkaufsverpackung, sondern bietet
  • als handliche Aufbewahrungsbox noch lange Zeit einen zusätzlichen
  • Nutzen.
  • Die langlebigen Scharniere sind für einen dauerhaften Gebrauch geeignet
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
13 mm
Länge:
68 mm
Marke:
Rumold
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Box, Consumer, Universalbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.